Motion
UKFL215D1

NTN
UKFL215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283297
N° MFRUKFL215D1
Prix736.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFL215D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02283297
N° MFRUKFL215D1
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
Prix736.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    11.882 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002249
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002249

Aperçu

Description du fabricant
UKFL215D1 - UNITÉ DE ROULEMENT