Motion
35650-6608
Feuille de joint d'étanchéité - Style 3565 , microsphères en PTFE avec aluminosilicate, de marque, 60.0000 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02284710
N° MFR35650-6608
Prix5,028.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d'étanchéité - Style 3565 , microsphères en PTFE avec aluminosilicate, de marque, 60.0000 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02284710
N° MFR35650-6608
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
Prix5,028.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.0000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    60.0000 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température minimale
    -450 °F
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    ADI/Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme à la FDA
  • Style
    3565
  • Plage de température
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
3565 GYLON-ENVELON-BLANC/BLEU/BLANC