Motion
21750-0180

GARLOCK KLOZURE
21750-0180

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 7.200 po de diamètre d’arbre, 7.200 po de portée d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02285566
N° MFR21750-0180
Prix109.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21750-0180

Klozure® Joint d’étanchéité exclu - 7.200 po de diamètre d’arbre, 7.200 po de portée d’arbre, 0.656 po de section transversale, 0.969 po de largeur, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02285566
N° MFR21750-0180
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
Prix109.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    7.200 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    7.200 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    0.969 po

Détails

  • Section transversale
    0.656 po
  • Type de conception
    145A2
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Code à lèvres
    NBR
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21750-0180
  • Numéro CUP du fabricant
    717744026097
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d’exclusion
  • Série
    145A2
  • Application typique
    Industrie de l’aluminium, industrie des métaux primaires, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’acier, utilisation en combinaison avec un joint d’étanchéité à l’huile comme joint secondaire pour les applications rotatives, Excluant l’eau et les particules, autres applications industrielles
  • CUP_NON
    717744026097

Aperçu

Description du fabricant
145A2 NITS 6.890 PO-7.200 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR U/C 00002-8272
  • Service haute vitesse
  • Conçu pour une largeur assemblée de 0.781 +/- 0.156 po (19.8 +/- 3.9 mm)