Motion
JW7010-N0000

TIMKEN
JW7010-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 27 mm, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI02287037
N° MFRJW7010-N0000
Prix165.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JW7010-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 27 mm, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI02287037
N° MFRJW7010-N0000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Poids
    2.26 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Cône compatible
    JW7049
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    053893149981
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JW
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893149981

Aperçu

Description du fabricant
JW7010
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355