Motion
U199-90010

TIMKEN
U199-90010

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.1811 po de diamètre, 2.2835 po de diamètre extérieur, 0.7677 po de largeur de cône, 0.5118 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI02287096
N° MFRU199-90010
Prix197.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
U199-90010

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.1811 po de diamètre, 2.2835 po de diamètre extérieur, 0.7677 po de largeur de cône, 0.5118 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI02287096
N° MFRU199-90010
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
Prix197.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1806 po
  • Diamètre extérieur
    2.2835 po
  • Largeur totale
    0.6693 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    U199
  • Description
    U199 BRG ENSEMBLE 90010
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893005775
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    U100
  • CUP_NON
    053893005775

Aperçu

Description du fabricant
U199 BRG ENSEMBLE 90010
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good