Motion
U399-90010

TIMKEN
U399-90010

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.5625 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.8700 po de largeur de cône, 0.6010 po de largeur de coupelle, classe 3 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02287097
N° MFRU399-90010
Prix143.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
U399-90010

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.5625 po de diamètre, 2.8750 po de diamètre extérieur, 0.8700 po de largeur de cône, 0.6010 po de largeur de coupelle, classe 3 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02287097
N° MFRU399-90010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po
  • Largeur totale
    0.7636 po
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 3
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    U399
  • Description
    U399 BRG ENSEMBLE 9-10
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893030333
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    U300
  • CUP_NON
    053893030333

Aperçu

Description du fabricant
U399 BRG ENSEMBLE 9-10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good