Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale4 mm
- Diamètre de l’arbre20 mm
- Poids0.06 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HM4
- Type de conceptionHM4
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre unique
- Numéro CUP du fabricant085311226769
- MatérielCaoutchouc nitrile (NBR)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Température maximale212 °F
- Température minimale-40 °C, -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 100 °C, -40 à 212 °F
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Boîtier métallique avec joint d’étanchéité de nez
- Caoutchouc sur la face et le mur intérieur
- Sans charge de ressort
- Joint à une seule lèvre.