Spécifications
Dimensions
- D Diamètre de bride pour manchon Speedi7.1880 po; 182.58 mm
- Diamètre nominal de l’arbre6.6880 po; 169.88 mm
- Largeur totale38 mm
- Diamètre de l’arbre6.693 po
- Poids1.04 lb
- Largeur1.4960 po, 38 mm
- Largeur sur l’arbre1.250 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.496 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionAvec outil d’installation
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311043243
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi6.683 à 6.693 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311043243
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés