Spécifications
Dimensions
- Poids9.33 lb
Détails
- Type de trousseTrousse de réparation de l’ensemble roulement de roue et moyeu
- Numéro CUP du fabricant085311153485
- CUP_NON085311153485
Aperçu
- Comprend toutes les pièces essentielles nécessaires à la réparation
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour une résistance supérieure
- La conception Sealed For Life assure un fonctionnement sans problème
- Une qualité et un design sur lesquels vous pouvez compter
- Montage et bride de roue entièrement intégrés
- Capacité de charge dynamique
- Assemblage unifié sans entretien périodique nécessaire