Motion
TABLEAU BK47 X 1-1/8

DODGE
BK47 X 1-1/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 4.4500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287544
N° MFRBK47 X 1-1/8 SHEAVE
Prix61.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK47 X 1-1/8 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 1-1/8 po de diamètre extérieur, 4.4500 po de diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287544
N° MFRBK47 X 1-1/8 SHEAVE
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
Prix61.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4500 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829028602
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    775829028602

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU MB45 X 1-1/8