Motion
2BK57X  7/8 poulie

DODGE
2BK57X 7/8 Sheave

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 5.4500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287717
N° MFR2BK57X 7/8 Sheave
Prix163.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2BK57X 7/8 Sheave

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre 7/8 po, diamètre extérieur 5.4500 po, diamètre extérieur fini, bague série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287717
N° MFR2BK57X 7/8 Sheave
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
Prix163.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Visage Largeur  
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.4500 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    775829007812
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    775829007812

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 2MB55 X 7/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon