Motion
3B90 SK

DODGE
3B90 SK

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287746
N° MFR3B90 SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3B90 SK

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 9.3500 po, bague QD, bague de série SK, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02287746
N° MFR3B90 SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.6250 po
  • Visage Largeur  
    2.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3500 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    775829008802
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    775829008802

Aperçu

Description du fabricant
3B9-0 TABLEAU QD SK