Motion
2210KC3

NTN
2210KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02288464
N° MFR2210KC3
Prix250.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2210KC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02288464
N° MFR2210KC3
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
Prix250.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.261 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2210KC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2210KC3 a un 1:12 alésage conique de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm; parfait pour les applications précises.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210KC3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359261899
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1900 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253101611

Aperçu

Description du fabricant
2210KC3 BILLE BRG