Motion
ASFD202

NTN
ASFD202

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288492
N° MFRASFD202
Prix95.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASFD202

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02288492
N° MFRASFD202
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
Prix95.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.4844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur du boîtier
    0.5938 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31/32 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1875 po
  • Largeur totale
    0.9687 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS202
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD201
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019384
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Roulement de rechange
    AS202
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASFD2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019384

Aperçu

Description du fabricant
ASFD202 BRG