Motion
HB211D1

NTN
HB211D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 95 mm, longueur totale de 158 mm
N° D’ARTICLE MI02288537
N° MFRHB211D1
Prix229.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HB211D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, de la base à la ligne centrale de 95 mm, longueur totale de 158 mm
N° D’ARTICLE MI02288537
N° MFRHB211D1
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
Prix229.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2 po, 2.0625 po, 2.1250 po, 2.3750 po, 55 mm
  • Longueur totale
    6.2188 po
  • Poids
    6.200 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069136
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension
  • CUP_NON
    4547359069136

Aperçu

Description du fabricant
HB211D1 BRG