Motion
1214

NTN
1214

Roulement à billes autoaligné - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288569
N° MFR1214
Prix325.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1214

Roulement à billes autoaligné - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02288569
N° MFR1214
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
Prix325.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.732 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1214 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à alignement automatique 1214 a un alésage droit de 70 mm, fermeture ouverte, 125 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur; idéal pour les grands arbres rotatifs.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1214
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359513608
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3100 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359513608

Aperçu

Description du fabricant
1214 BILLE BRG