Motion
NJ304

NTN
NJ304

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02288643
N° MFRNJ304
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ304

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI02288643
N° MFRNJ304
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.335 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359122350
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NJ
  • CUP_NON
    4547359122350

Aperçu

Description du fabricant
NJ304 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG