Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Largeur de la bague intérieure1.2992 po, 33.000 mm
- Extérieur Diamètre140 mm
- Global Largeur33 mm
- Cote de précisionClasse 0
- Poids4.394 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Description2216 BILLE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5060
- Dégagement interneCN
- Description longueRoulement à billes auto-alignable 2216 avec alésage droit de 80 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 33 mm pour les applications lourdes.
- Numéro de catalogue du fabricant2216
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359518764
- Rpm max.5000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Capacité de charge dynamique radiale11000 lbf
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359518764
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.