Motion
UCC206D1

NTN
UCC206D1

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de boîtier de 27 mm, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02288779
N° MFRUCC206D1
Prix151.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC206D1

Cartouche de roulement à billes - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de boîtier de 27 mm, fonte, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02288779
N° MFRUCC206D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1811 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • ID du boîtier
    C206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359211634
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    UCC2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359211634

Aperçu

Description du fabricant
UCC206D1 BRG