Motion
1217/C3

SKF
1217/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02289228
N° MFR1217/C3
Prix670.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1217/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02289228
N° MFR1217/C3
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
Prix670.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po / 28 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.64 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1217 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Roulement à billes à alignement 1:12 automatique conique 1217/C3 avec alésage de 85 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 28 mm.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1217/C3
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4670 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    1200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571157764

Aperçu

Description du fabricant
1217 C3 BRG