Motion
NU2213ETC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI02289713
N° MFRNU2213ETC3
Prix479.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI02289713
N° MFRNU2213ETC3
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
Prix479.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    3.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176403026
  • Tr/min maximum (graisse)
    4800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176403026

Aperçu

Description du fabricant
NU2213 C3