Motion
60/28
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289922
N° MFR60/28
Prix87.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 28 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 12 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289922
N° MFR60/28
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
Prix87.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 60/28 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 28mm et un diamètre extérieur de 52mm , parfait pour les systèmes mécaniques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60/28
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078651
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176078651

Aperçu

Description du fabricant
60/28 BRG