Motion
6217
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289937
N° MFR6217
Prix329.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289937
N° MFR6217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix329.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6217 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6217 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 85 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015632
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176015632

Aperçu

Description du fabricant
6217 BRG