Motion
6000
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 10 mm, diamètre extérieur 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02289950
N° MFR6000
Prix22.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - métrique, qualité moteur électrique - diamètre droit, DI 10 mm, diamètre extérieur 26 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02289950
N° MFR6000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6000 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6000 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10mm alésages avec conception ouverte, 26mm DE et 8mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012167
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012167

Aperçu

Description du fabricant
6000 BRG