Motion
6009
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289958
N° MFR6009
Prix50.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 75 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02289958
N° MFR6009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6009 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6009 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012914
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012914

Aperçu

Description du fabricant
6009 BRG