Motion
6217NR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289974
N° MFR6217NR
Prix447.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02289974
N° MFR6217NR
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
Prix447.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6217NR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 85mm alésages avec conception ouverte, 150mm DE et 28mm largeur pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176034862
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176034862

Aperçu

Description du fabricant
6217NR