Motion
6405C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290043
N° MFR6405C3
Prix128.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 80 mm diamètre extérieur, 21 mm largeur
N° D’ARTICLE MI02290043
N° MFR6405C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6405C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6405C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066382
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176066382

Aperçu

Description du fabricant
6405 C3 BRG