Motion
NU2308W
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02290073
N° MFRNU2308W
Prix198.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02290073
N° MFRNU2308W
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
Prix198.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176033841
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176033841

Aperçu

Description du fabricant
NU2308W