Motion
2310KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI02290075
N° MFR2310KJC3
Prix390.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm
N° D’ARTICLE MI02290075
N° MFR2310KJC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix390.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2310KJC3
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2310KJC3 est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 50mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110mm , conçu pour les applications à haute vitesse.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176060441
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176060441

Aperçu

Description du fabricant
2310KJC3