Motion
51210
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 78 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02290089
N° MFR51210
Prix116.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 78 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02290089
N° MFR51210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11015.641 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062292
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 kg
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    512
  • Capacité de charge statique
    24953.799 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176062292

Aperçu

Description du fabricant
51210 BRG