Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Largeur du boîtier2.7560 po
- Hauteur totale6.5550 po
- Longueur totale8.7600 po
- Fente Espacement5.9370 po
- Poids8.4 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantST2.15/16
- Numéro CUP du fabricant747023033898
- Rpm max.2300 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale14840 lbf
- Capacité de charge statique radiale11080 lbf
- Type de jointNitrile
- SérieM
- Type d’unitéMontage latéral