Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.4170 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Hauteur totale2.8150 po
- Longueur totale2.7560 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant747023001248
- Rpm max.6250 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- SérieCNP
- CUP_NON747023001248