Motion
GAR20-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GAR20-DO-2RS

GAR – Extrémité de la tige mâle à filetage droit – diamètre de l’alésage : 20 mm, taille de la tige : M20x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291043
N° MFRGAR20-DO-2RS
Prix307.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GAR20-DO-2RS

GAR – Extrémité de la tige mâle à filetage droit – diamètre de l’alésage : 20 mm, taille de la tige : M20x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291043
N° MFRGAR20-DO-2RS
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
Votre prix307.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1-1/8 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    53 mm
  • Largeur de la tête
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8,655.576 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16,996.403 lbf
  • Série
    E
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    4012802524987

Aperçu

Description du fabricant
GAR20-DO-2RS