Motion
GIHRK30-DO
Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M8x25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291094
N° MFRGIHRK30-DO
Prix626.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M8x25, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291094
N° MFRGIHRK30-DO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix626.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    64 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8x25
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    96700 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802525670

Aperçu

Description du fabricant
GIHRK30-DO-B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon