Motion
GIR35-DO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIR35-DO-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 35 mm, Taille du filetage de la tige : M36x3, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291104
N° MFRGIR35-DO-2RS
Prix867.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GIR35-DO-2RS

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 35 mm, Taille du filetage de la tige : M36x3, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02291104
N° MFRGIR35-DO-2RS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix867.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre de la tête
    82 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M36x3
  • Taille du filetage
    M36x3
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    159000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802526950

Aperçu

Description du fabricant
GIR35-DO-2RS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good