Motion
KR22-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291173
N° MFRKR22-X-PP
Prix113.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291173
N° MFRKR22-X-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1170 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802418125

Aperçu

Description du fabricant
KR22-X-PP-A ROULEAU DE SUIVI DE MONTANT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon