Motion
GG.LCTE05
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02291233
N° MFRGG.LCTE05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02291233
N° MFRGG.LCTE05
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.1250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.6275 po
  • Profondeur globale
    29.4 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    AY25-NPP-B
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    FLCTEY
  • CUP_NON
    4047643211734

Aperçu

Description du fabricant
GG.LCTE05 HSG