Motion
PHE30
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291393
N° MFRPHE30
Prix215.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291393
N° MFRPHE30
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
Prix215.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Longueur totale
    114 mm
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PHE30
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802788365
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Série
    PHE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4054372273216

Aperçu

Description du fabricant
PHE30-XL UNITÉ BRG PRISE EN CHARGE