Motion
RAE35-NPP-NR

INA (SCHAEFFLER)
RAE35-NPP-NR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 39 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291408
N° MFRRAE35-NPP-NR
Prix173.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RAE35-NPP-NR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 39 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291408
N° MFRRAE35-NPP-NR
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
Votre prix173.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    39 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    39 mm
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RAE..-NPP-NR
  • CUP_NON
    4012802820812

Aperçu

Description du fabricant
RAE35-XL-NPP-NR