Motion
SL185009-C3

INA (SCHAEFFLER)
SL185009-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 75 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02291467
N° MFRSL185009-C3
Prix927.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL185009-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 45 mm, DI 75 mm, largeur 40 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02291467
N° MFRSL185009-C3
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
Votre prix927.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4012802370294

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL185009-C3