Motion
GE30-FO-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GE30-FO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 30 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de la bague intérieure de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291832
N° MFRGE30-FO-2RS
Prix262.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE30-FO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 30 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de la bague intérieure de 32 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291832
N° MFRGE30-FO-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix262.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    47 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    32 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    80000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    400000 N
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4012802533477

Aperçu

Description du fabricant
GE30-FO-2RS