Motion
RUBAN UTILITAIRE ANTISTATIQUE IMPRIMÉ 7000132694 3M  40PR, 3/4 PO X 72 VG (19,05

3M
7000132694 3M PRINTED ANTISTATIC UTILITY TAPE 40PR, 3/4 IN X 72 YD (19,05

3M™ Ruban utilitaire antistatique imprimé 40PR, 3/4 po x 72 vg (19,05 mm x 66 m), 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02292008
N° MFR7000132694 3M PRINTED ANTISTATIC UTILITY TAPE 40PR, 3/4 IN X 72 YD (19,05
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132694 3M PRINTED ANTISTATIC UTILITY TAPE 40PR, 3/4 IN X 72 YD (19,05

3M™ Ruban utilitaire antistatique imprimé 40PR, 3/4 po x 72 vg (19,05 mm x 66 m), 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02292008
N° MFR7000132694 3M PRINTED ANTISTATIC UTILITY TAPE 40PR, 3/4 IN X 72 YD (19,05
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique

Aperçu

Description du fabricant
7000132694 3M ANTISTATIQUE IMPRIMÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence ferme avec un polymère conducteur antistatique, un adhésif acrylique
  • Préimprimé avec un symbole statique
  • Idéal pour une utilisation dans les zones sensibles à l’électricité statique
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 130 °C ( 266 °F)
  • Prévient les dommages causés par les décharges électrostatiques de divers équipements électroniques sensibles
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 130 °C ( 266 °F)