Motion
6-5V11.3-3535 FEUILLES

DODGE
6-5V11.3-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111243 - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre de pas 11.2 po, diamètre extérieur 11.30 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292930
N° MFR6-5V11.3-3535 SHEAVE
Prix532.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6-5V11.3-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111243 - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre de pas 11.2 po, diamètre extérieur 11.30 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02292930
N° MFR6-5V11.3-3535 SHEAVE
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
Prix532.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Visage Largeur  
    4.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1-3/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.3000 po
  • Largeur totale
    4.43 po
  • Diamètre du pas
    11.2 po
  • Poids
    70.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475528516

Aperçu

Description du fabricant
6/ 5V11.3 TL TABLEAU 111243