Motion
D50B21
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI02293363
N° MFRD50B21
Prix144.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents
N° D’ARTICLE MI02293363
N° MFRD50B21
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
Prix144.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    3.7820 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.5200 po
  • Diamètre du pas
    4.1940 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    5.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365187
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365187

Aperçu

Description du fabricant
D50B21 SB 1 HT