Motion
80B21F 2-7/16

TSUBAKI (UST)
80B21F 2-7/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.4375 po d’alésage, 21 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293408
N° MFR80B21F 2-7/16
Prix182.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B21F 2-7/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.4375 po d’alésage, 21 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293408
N° MFR80B21F 2-7/16
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
Prix182.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Diamètre de l’étrier
    6.0660 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.2400 po
  • Diamètre du pas
    6.7100 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    10.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039339355
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039339355

Aperçu

Description du fabricant
80B21F-2 7/16 HT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues