Motion
60B33F-1H

TSUBAKI (UST)
60B33F-1H

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.5000 po d’alésage, 33 dents, trempé
N° D’ARTICLE MI02293775
N° MFR60B33F-1H
Prix175.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60B33F-1H

Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, alésage fini, 1.5000 po d’alésage, 33 dents, trempé
N° D’ARTICLE MI02293775
N° MFR60B33F-1H
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
Prix175.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.4120 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.3000 po
  • Diamètre du pas
    7.8900 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    8.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Renforcé
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039333483
  • Nombre de Dents  
    33
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039333483

Aperçu

Description du fabricant
60B33F 1-1/2 HT