Motion
50B22SS 3/4

TSUBAKI (UST)
50B22SS 3/4

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 22 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293798
N° MFR50B22SS 3/4
Prix518.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50B22SS 3/4

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 22 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293798
N° MFR50B22SS 3/4
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
Prix518.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.9920 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7200 po
  • Diamètre du pas
    4.3920 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039391063
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039391063

Aperçu

Description du fabricant
50B22SS SB 3/4