Motion
80B26F 2-15/16

TSUBAKI (UST)
80B26F 2-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.9375 po d’alésage, 26 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293822
N° MFR80B26F 2-15/16
Prix210.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B26F 2-15/16

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.9375 po d’alésage, 26 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02293822
N° MFR80B26F 2-15/16
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
Prix210.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.6710 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.8400 po
  • Diamètre du pas
    8.2960 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    15.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039340665
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039340665

Aperçu

Description du fabricant
80B26F-2 15/16 HT