Motion
DS100A18
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 18 dents
N° D’ARTICLE MI02293854
N° MFRDS100A18
Prix523.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 18 dents
N° D’ARTICLE MI02293854
N° MFRDS100A18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix523.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6880 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.8400 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039370136
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039370136

Aperçu

Description du fabricant
DS100A18 SB 1-1/4 HT