Motion
H80B15F 1-3/4

TSUBAKI (UST)
H80B15F 1-3/4

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.7500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02294102
N° MFRH80B15F 1-3/4
Prix101.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
H80B15F 1-3/4

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.7500 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02294102
N° MFRH80B15F 1-3/4
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
Votre prix101.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039301123

Aperçu

Description du fabricant
H80B15F-1 3/4 W/ 2 JEU S